Beli alat ukur siku di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Alat Ukur Kemiringan Bevel Edge Squareatribut:
- Size (mm): 200x130
- Dimensions (mm): 225x160x25
- Uni Seiki Prcision Square with Baseatribut:
- Material: Carbon tool steel
- Accuracy: JIS grade 1 (grade 1+-(10+L/20)microm; Hardness >HS60degrees)
- TRUSCO Square with Baseatribut:
- JIS Standard: B7526
- Long Side Thickness (mm): 3
- Mass (kg): 0.5
- Material: Carbon Tool Steels
- Pole Length x Stand Length (mm): 150 x 100
- Purpose of Use: 2 class product: For general work assembling, can manufacturing.
- Squareness (mm): +/-0.035
- Stand Width (mm): 22
- Thickness (mm): 2.5
- Thickness (mm²): 18
- Width (mm): 24
- KENTA Precision Square (with Base)Deskripsi:Made of special grade steel, hardened.With base.Test and side surfaces fine-ground.Manufacurtured to Grade 1 accuracy.Individually packedatribut:
- Grade: 1
- KENTA Precision Square (Flat Type) (Siku Presisi)Deskripsi:Made of special grade steel, hardened.Flat type.Test and side surfaces fine-ground.Manufacurtured to Grade 1 accuracy.Individually packedatribut:
- Grade: 1
- Oxford Precision Engineers Squareatribut:
- Surface Finish: Satin Chrome
- Grade: B
- Shape: Square
- Additional Features: Light weight
- Standards Met: BS939
- Material: Steel
- KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Deskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- Kennedy Engineers SquareDeskripsi:Manufactured from hardened and tempered steel. The edges are ground parallel to give the square an exact right angle on both the inside and outside of the stock and blade. Squareness tolerance: 75, 100 and 150mm = ±0.030mm. 225 and 300mm = ±0.040mm. *Supplied in robust case.atribut:
- Grade: B
- Includes: Case
- Standards Met: BS939
- Shape: Square
- Material: Steel
- Uni Seiki Flat-Type SquareDeskripsi:-Uses carefully selected carbon steel tools.-Precise polished finish is applied to the working surface.-A quenched item(HS60° or more).-1st class product: Inspection measurement, precision check of molding die products.
- Solid Tool Aluminium Combination Square (Penggaris Tukang / Siku)atribut:
- Material: Aluminium
- Size (inch): 12
- Taffware Mistar Penggaris Siku Tukang MultifungsiDeskripsi:Penggaris khusus ini jadi alat wajib para tukang bangunan. Dengan alat ini, Anda bisa dengan mudah membuat garis 90 derajat atau mengukur sudut bangunan. Mistar juga sudah dilengkapi waterpass untuk membantu mengukur tingkat kemiringan bangunanatribut:
- Dimensions (cm): 30.5x11
- Material: Stainless Steel dan Zinc Alloy
- Measuring Range (mm) : 0 to 305
- Impala Thinner Super Gloss Quality (Tiner)Deskripsi:Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
- YUTAKAMAKE Hemp RopeDeskripsi:Produk ini sering disebut Tali Tambang Dadung, Tali Tambang Kapal, Tali Tambang Goni
- Insize Combination Square Set (Penggaris Siku)Deskripsi:Penggaris Siku Kombinasi - Center head: untuk menetukan titik tengah benda berbentuk bulat. Akurasi +/- 0,15mm- Protractor head: untuk mengatur blade pada sudut yang diinginkan pada bagian tepi benda, dan Dapat Digunakan Untuk mengukur sudut. Range 0-180°, akurasi +/- 7 min.- Square head: untuk mengatur blade pada sudut 90° atau 45° pada bagian tepi benda. Akurasi +/- 8min untuk 90° square, +/- 10 menit untuk 45° square- Blade: Range 300 mm/12 inci, Skala: 0,5 mm dan 1/32 inci pada front face, 1mm dan 1/64 inci pada back face
- Mitutoyo Knife Edge Stylus (537672) (Stylus Ruby Untuk Indikator Uji Dial)atribut:
- Mitutoyo Product No.: 537672
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Wipro Sketmate Digital (Jangka Sorong)atribut:
- Resolution (mm): 0.01
- Material: Stainless Steel
- System Conversion: Metric/Inch
- Measuring Range (mm) : 150
Daftar Harga alat ukur siku Terbaru October 2026
| KRISBOW Alat Ukur Kemiringan Bevel Edge Square | Rp1.199.900 |
| Uni Seiki Prcision Square with Base | Rp2.299.900 |
| TRUSCO Square with Base | Rp1.099.900 |
| CARRSON Knife Edge Square | Rp539.900 |
| KENTA Precision Square (with Base) | Rp1.299.900 |
| KENTA Precision Square (Flat Type) (Siku Presisi) | Rp489.900 |
| Oxford Precision Engineers Square | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Try Square (Penggaris Siku) | Rp39.900 |
| Kennedy Engineers Square | Rp859.900 |
| Uni Seiki Flat-Type Square | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/e4P106013508-1.jpg)
%20(Siku%20Presisi)/dfP106013483-1.jpg)

/6zP104584251-7.jpg)


/evP106396535-1.jpg)
/4sP110202172-1.jpg)

/8fP103242303-2.jpg)

/ikP102120668-6.jpg)
/1bP102275047-2.jpg)
%20(Stylus%20Ruby%20Untuk%20Indikator%20Uji%20Dial)/emP113547526-1.jpg)

/Wipro%20Sketmate%20Digital%20(Jangka%20Sorong)/P103080943-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)